18890 【名入れ】防災ウェット5年保存 大判(10枚) ボウエキ(BOUEKI) 63507650 18890 【名入れ】防災ウェット5年保存 大判(10枚) ボウエキ(BOUEKI) 63507650

【名入れ】防災ウェット5年保存 大判(10枚)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(200個) 注文コード63507650 品番18890
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パラベンフリー・アルコール配合。5年保存の大判ウェットティッシュ

用途
水が使えない災害時などの衛生対策として
災害時の衛生対策として
材質水、エタノール、プロピレングリコール、ベンザルコニウムクロリド 寸法(mm)210×125 名入れサイズ(mm)(フラップ部分)120×55 サービス分類名入れ
注意
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※ご注文が確定後、「オプション指定」でご入力いただいた連絡先に、メーカーよりメールで確認のご連絡をさせていただきますので、入稿データのやり取り、納期の調整をさせていただきます。
※文字数によっては文字潰れが発生する可能性がございます。校正時にご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63507650 18890 63507677 81745 【名入れ】5年保証 超・防災用ウェットティッシュ20枚入 睦化学工業 【名入れ】5年保証 超・防災用ウェットティッシュ20枚入 睦化学工業 1箱(200個) 75,980 税込83,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする