37265 【名入れ】多目的ライト ボウエキ(BOUEKI) 63508106 37265 【名入れ】多目的ライト ボウエキ(BOUEKI) 63508106 37265 【名入れ】多目的ライト ボウエキ(BOUEKI) 63508106 37265 【名入れ】多目的ライト ボウエキ(BOUEKI) 63508106 37265 【名入れ】多目的ライト ボウエキ(BOUEKI) 63508106

【名入れ】多目的ライト

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(36個×2箱) 注文コード 63508106 品番 37265
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

車体に取り付け非常信号用具にもなる、軽くて持ちやすい多目的LEDライトです。 レジャーに!防災に!車の非常時に!家庭に一台あれば重宝します。手元のスイッチで、ライトの「強」、「弱」、ランタンの「強」、「弱」、「赤点滅」に切り替えられます。ライト頭部には、ネオジウム磁石(4個)が付いており、ランタンとして使用可能!吊り下げ用フック付。単3・単4電池使用可。

用途夜間や暗がりでの作業灯として。乾電池式のため非常時・防災のお備え用ライトとして 材質ABS樹脂、ポリプロピレン、磁石、鉄 質量(g)約205 寸法(Φ×mm)67×223 入数72 名入れサイズ(mm)7×70 名入れ方法シルク印刷 サービス分類名入れ
注意
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※ご注文が確定後、「オプション指定」でご入力いただいた連絡先に、メーカーよりメールで確認のご連絡をさせていただきますので、入稿データのやり取り、納期の調整をさせていただきます。
※文字数によっては文字潰れが発生する可能性がございます。校正時にご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする