ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの ワークデスク・簡易テーブル
ナイキの サイドテーブル・ミニテーブル
サイドテーブル
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色(天板)
ホワイト
色(脚部)
ホワイト
注文コード
63509698
品番
KLRM45R-WH
参考基準価格(税別)
¥87,700
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
働き方に合わせて、ハイ・ミドル・ロータイプのワークポジションを連絡できるミーティングテーブルです。
色(天板)
ホワイト
色(脚部)
ホワイト
高さ(mm)
680
奥行(mm)
Φ450
間口(mm)
Φ450
天板厚さ(mm)
22
グリーン購入法
適合
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません