KM6091ECM4 ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) KM6091SCEC KVK 63512138 KM6091ECM4 ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) KM6091SCEC KVK 63512138 KM6091ECM4 ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) KM6091SCEC KVK 63512138 KM6091ECM4 ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) KM6091SCEC KVK 63512138

ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) KM6091SCEC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63512138 品番KM6091ECM4
参考基準価格(税別)¥206,900 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

センサー
浄水器
快適シャワー

マットホワイト 仕様吐水口回転規制:110° タイプ逆止弁 取付方式全交換(台付) 電源(V)AC100 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35〜39 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)185 給電方式電源式 水栓タイプ混合栓
注意
※製品性質上、ニッケルクロムメッキに比べ表面に傷がつきやすいため、汚れがある場合はクレンザーなど粒子の粗いものや、酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤は避けて、柔らかい布などで水拭きしてから乾いた布で拭き取って下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする