KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 自動水栓
シングルシャワー付混合栓(センサー付) 撥水 電池 KM6071EC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63512253
品番
KM6071ZDECHS
参考基準価格(税別)
¥141,500
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
センサー、快適シャワー
撥水膜コーテイング
使用地区
寒冷地
仕様
吐水口回転規制:110°
タイプ
逆止弁
取付方式
全交換(台付)
電源
単三電池
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
35〜39
吐水口高さ(mm)
185
給電方式
電池式
水栓タイプ
混合栓