3Dターボサーキュレーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63513145 品番EFT-1705GG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ターボモードを搭載した上下/左右自動首振り機能付きのサーキュレーターです。
ターボモードと23cmの大きな羽根の組み合わせにより、パワフルな送風を実現しました。
上下左右の立体的な首振り運転でお部屋の隅々まで効率良く空気を循環させることができます。
遠くまでまっすぐ届く風はエアコンと併用することで冷暖房の効率アップにもつながります。
操作パネルはタッチセンサーを採用し、付属のリモコンで離れた場所から全ての操作が可能です。

用途空気循環 付属品リモコン 材質ABS 質量(kg)3.2 グレージュ 電源(V)AC100(50/60Hz) ハネ径(cm)23 羽根枚数4枚 消費電力(W)(50/60Hz)55/60 機能リズムモード、おやすみモード 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×27×36 風量調整4段階(ターボモード搭載) 首振り上下約90°(自動)、左右約60°(自動) 1時間あたりの電気代目安(円)約1.62 切タイマー1〜7時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする