ドウシシャ
ドウシシャの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ドウシシャの グラス・食器・カトラリー
ドウシシャの マグカップ・グラス・コップ
ON℃ZONE 氷点下タンブラー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
63513599
品番
OZFT260SWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,980
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス鋼(冷却材入り)、シリコーンゴム
色
ホワイト
容量(mL)
260
質量(g)
303
寸法(Φmm)
72×160