ドウシシャ
ドウシシャの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ドウシシャの グラス・食器・カトラリー
ドウシシャの マグカップ・グラス・コップ
ON℃ZONE 氷点下タンブラー
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63513669
品番
OZFT260SGD
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼(冷却材入り)、シリコーンゴム
色
ゴールド
容量(mL)
260
質量(g)
303
寸法(Φmm)
72×160