バルブコア C-1H (4個入)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63514405 品番BP-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

バルブコア

用途バルブコア 材質本体:黄銅、他:ニッケルメッキ 適合締付トルク(N・m)0.25-0.36
注意
※現在使用されているバルブコアの形状をお確かめの上ご購入下さい。※本製品を改造して使用しないでください。※本来の用途以外に使用しないでください。※空気漏れの原因になりますので、取り付け時は緩みが無いように確実に締め付けてください。※斜めに取り付けるとネジ山が潰れることがございます。
ネジ山が潰れた場合は本製品を使用しないでください。※バルブコアが緩んでないことを定期的に確認してください。※締め付けすぎるとエアーバルブやバルブコアの破損の原因となります。※締め付けが弱い場合もエアー漏れの原因となりますので必ず適性の締付トルク(0.25-0.36Nm)を守って取り付けてください。※取り付けた後は、石鹸水などを使用してエアー漏れが無いか必ず確認してください。※エアー漏れが確認された場合は、バルブコアの先端を3-4回程度押して、空気の噴出により異物を排出してください。※それでもエアー漏れが確認される場合は、絶対に使用しないでください。※バルブキャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする