3/22より値下げ!現場を応援
代表画像
三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 一般タイプ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
63514407
品番
MY-V470460/N AHTN
参考基準価格(税別)
¥45,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
値下げ
¥
17,980
バスケットに入れる
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100〜242
定格消費電力(W)
42.7(200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
144.7(200V時)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
6180
光色
昼白色
明るさ
FHF32形×2灯器具 高出力相当
グリーン購入法
適合