ESM-103 ミドルカットセフティスニーカー ESM-103 EDWIN 63514904 ESM-103 ミドルカットセフティスニーカー ESM-103 EDWIN 63514904 ESM-103 ミドルカットセフティスニーカー ESM-103 EDWIN 63514904

ミドルカットセフティスニーカー ESM-103

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード63514904 品番ESM-103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

フェイクレザー使用で軽量タイプ。国産ブランド「EDWIN」のセーフティスニーカー。

サイズ(cm)27 甲被タイプマジックタイプ AZUKI 靴タイプスニーカー 形状ミドルカット 材質(アッパー)合成皮革 材質(先芯)鋼鉄製 機能軽量 材質(ソール)合成底 標準質量(g/片足)380(26.0cm)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-02
用途:
工場作業用
建設業・工事業

軽くて、足が疲れないし、履きやすい。デザインもお洒落で良い。

対象商品:
63515017
2024-05-13
用途:
配電盤の組み立て作業
シノハラジャパン 様 (製造業)

軽くて良かったです。納期延期が発生したり思った以上に納期が掛かった。

対象商品:
63514983
2022-07-17
用途:
庭仕事全般
その他業種

同じカラーで二足目です。一足目のソールがダメになってきたので買い換えましたが、型崩れもなく、またマジックテープも最後までしっかりしていました。サイズはちょっと大きく感じましたが、インソールを敷くとちょうどいいぐらい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする