曜日別特売
KLRM7575-WMW ミーティングテーブル(KLR型) ナイキ 63514905

ミーティングテーブル(KLR型)

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送40日以内出荷とは
内容量1台間口(mm)750高さ(mm)680注文コード63514905品番KLRM7575-WMW
参考基準価格(税別)¥93,300販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

働き方に合わせて、ハイ・ミドル・ロータイプのワークポジションを連絡できるミーティングテーブルです。

高さ(mm)680奥行(mm)750間口(mm)750色(天板)ミディアムウォールナット色(脚部)ホワイト天板厚さ(mm)22グリーン購入法適合本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)750×750×680

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,500/税込4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする