30A0026 タルガトップ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 63515175 30A0026 タルガトップ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 63515175 30A0026 タルガトップ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 63515175 30A0026 タルガトップ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 63515175 30A0026 タルガトップ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 63515175

タルガトップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63515175 品番30A0026
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

艇の縁部分に取付するボート用オーニングです。
完全自立型のオーニングなので、コンソールやハードトップの形状に影響されずに取付することができます。
マリングレードのの32mmのアルミフレーム&ステーとマリングレードの樹脂パーツで構成されています。

材質アルミ/樹脂 生地:ブラック 高さ(mm)1470 寸法(幅W×長さL)(mm)1920×1720 取付幅(mm)1920〜2100/サイド:710
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オーニングのホロは撥水性に優れておりますが、本製品は日除け器具です。雨天時などは、水が浸透してくる恐れがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
北海道地方数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする