40A0025 拡散LEDデッキライト BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 63515227 40A0025 拡散LEDデッキライト BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 63515227 40A0025 拡散LEDデッキライト BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 63515227 40A0025 拡散LEDデッキライト BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 63515227

拡散LEDデッキライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63515227 品番40A0025
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

艇の壁面などへの取付にピッタリな拡散ライト!高輝度なLEDを52個も使用したLEDライトです。
様々な艇のデッキを照らすのに最適な光量です。
IP68の防水性能があるので、マリンユースに最適です。

仕様LEDチップ:OSRAM 質量(g)261 消費電力(W)19 入力電圧(V)DC10-30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×39.5×47 コード長さ(mm)450 色温度(K)6000 光束(Lm)2296 防水性IP67
注意
※水中ライトではありません。
※水中でのご使用はできません。
※ご使用の地域により、航海灯以外で灯火のご利用が止されている場合がございます。
※ご使用になる地域の条例をご確認の上、ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする