BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 釣具
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の ステップレール/ホルダー類
3連ロッドホルダー(コンパクト万力セット)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
63515254
品番
20Z0282
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
インフレータブルボートのトランサムに取付するのにピッタリなコンパクト万力が付属した3連ロッドホルダー(一体型)です。
付属の万力は縦付け・横付けのどちらも出来るため、椅子板への取付も可能です。
材質
樹脂/ステンレス/アルミ
内径(Φmm)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×66×275
取付方向
縦付け/横付け
ベース
コンパクト万力
アーム
エクステンドアームN250(ギア/ギア)
取付可能板厚(mm)
10〜37
注意
※ロッドの落下を防ぐために必ず尻手ロープをご使用ください。