BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の 釣具
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)の ステップレール/ホルダー類
IFベース用固定ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63515288
品番
20C0084
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
IFベースをインフレータブルボートの竿掛けモールドに固定するためのロックピンです。スペアパーツとしてご利用ください。
適合
IFベース専用
材質
樹脂
ピン径(Φmm)
10
ピン長さ(mm)
有効:60