※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の 特殊直管蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の 殺菌ランプ
GL15×1 殺菌灯 埋込殺菌線遮光方式
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63515315
品番
NTN88003101
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥159,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
(S)スペシャル商品
先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です
電圧(V)
100V 60HZ
材質
【本体】亜鉛鋼板/【カバー】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
幅(mm)
225
長さ(mm)
1075
埋込穴幅(mm)
200
埋込穴長(mm)
1050
埋込高(mm)
69
質量(kg)
7
光源
15形殺菌ランプ1灯
仕様
天井埋込型、殺菌線遮光方式・ファン循環タイプ
注意
※電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
※壁面取り付け不可
※湿度の高い場所には使用しないでください。
※この器具はファンを内蔵しているため、動作音が発生します。静かな環境が必要な場所では使用しないでください。