※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラジオペンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 63515349 品番 1841A-22
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

小さな部品を掴んだり配線作業に最適です。
サイドカッター付きです。
美しいメッキで錆びにくい仕様です。
滑りにくく丈夫なプラスチックハンドル仕様です。

用途
一般機械メインテナンス。
電機、電子機器メインテナンス。
トラスコ品番828-8388 全長(mm)165 材質/仕上特殊鋼、グリップ:プラスチック 質量(g)154 バネなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする