ハゼット
ハゼットの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ハゼットの ペンチ
ハゼットの ラジオペンチ
ラジオペンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
63515358
品番
1841A-33
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
小さな部品を掴んだり配線作業に最適です。
サイドカッター付きです。
美しいメッキで錆びにくい仕様です。
滑りにくく丈夫なプラスチックハンドル仕様です。
用途
一般機械メインテナンス。
電機、電子機器メインテナンス。
トラスコ品番
828-8390
全長(mm)
205
材質/仕上
特殊鋼、グリップ:プラスチック
質量(g)
203
バネ
なし