ハゼット
ハゼットの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ハゼットの プライヤ
ハゼットの スナップリングプライヤ
深穴用スナップリングプライヤー ロング90°曲がりタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
63515367
品番
1846B-1.6
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
長い先端が深穴に最適です。
人間工学設計のプラスチックハンドル付きです。
クロムメッキ仕上げです。
用途
器械メインテナンス。
車両修理。
トラスコ品番
828-8402
全長(mm)
195
材質/仕上
特殊鋼、グリップ:樹脂
質量(g)
306
爪形状
曲爪
爪先端径(Φmm)
1.5
リング使用範囲(mm)
12〜30