ハゼット
ハゼットの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ハゼットの プライヤ
ハゼットの スナップリングプライヤ
穴なしスナップリング用プライヤー 軸用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
トラスコ品番
828-8420
注文コード
63515385
品番
1847-3
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
軸用穴なしスナップリングプライヤーです。
先端は滑り止めの溝加工がされています。
クロムメッキ仕上げです。
用途
器械メインテナンス。
車両修理。
トラスコ品番
828-8420
全長(mm)
200
材質/仕上
特殊鋼
質量(g)
174
タイプ
10°曲がり
爪形状
10°曲爪