※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
ハゼットの バイクメンテナンスツール
ハゼットの ブレーキ関連
ハゼットの セパレーター・ブリーダー
ブレーキブリーダーレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
トラスコ品番
868-9353
注文コード
63515446
品番
4968-7
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ブレーキのブリーディング作業用レンチです。
作業に最適な形状、角度に設計されています。
用途
自動車整備に。
トラスコ品番
868-9353
全長(mm)
180
材質/仕上
特殊鋼
質量(g)
56
対辺寸法(mm)
7
アズワン品番
64-8376-48