※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブレーキブリーダーレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 トラスコ品番868-9354 注文コード63515455 品番4968-8
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はトラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

ブレーキのブリーディング作業用レンチです。
作業に最適な形状、角度に設計されています。

用途自動車整備に。 トラスコ品番868-9354 全長(mm)208 材質/仕上特殊鋼 質量(g)79 アズワン品番64-8376-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする