※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUSソケットレンチ(6角タイプ・差込角6.35mm)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63515604 品番850X-4.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,730
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

焼入硬化したステンレス製ソケットで、従来のクロームバナジウム製ソケットと比較し約3倍の繰り返し耐久性アップとなります。
サビ移りやメッキ剥がれを嫌うボルトナットや装置に最適です。
トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。

用途精密機械や電子機器、計測機器、食品機械など。 トラスコ品番128-2553 全長(mm)25 材質/仕上ステンレス 質量(g)11 差込角(mm)6.35 対辺寸法(mm)4.5 アズワン品番64-8391-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする