ソケットレンチセット(差込角12.7mm) スマートケース入り

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード63515708 品番954N
参考基準価格(税別)¥175,400 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

差込角12.7mmソケットにヘックスビットソケット、各種ビットをセットした応用力が高くコンパクトなセットです。
スマートケース入りです。

用途自動車・産業機械用。 仕様ヘックスドライバーソケット品番:986-□□ ソケット品番:900-□□ ケース寸法(mm)間口:355 ケース寸法(mm)奥行:235 トラスコ品番828-8551 セット内容44 質量(kg)5.16 差込角(mm)12.7 ハンドル内容ラチェットハンドル916SP、スライディングTハンドル915、エクステンションバー917-5(123mm)・918-10(248mm)、ユニバーサルジョイント920、ビットアダプター2250-5 付属ビット(+)PH1、PH2、PH3、PH4/ポジドライブPZ1、PZ2、PZ3、PZ4/トルクス(R)T27、T30、T40、T45、T50 ソケット内容(mm)(6角)10、11、12、13、14、15、17、19、20、21、22、23、24、26、27、28、30、32(ヘックスドライバー)5、6、7、8、10、12、14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする