ハゼット
ハゼットの 定盤・ゲージ・ケガキ
ハゼットの ケガキ工具・ポンチ
ハゼットの ケガキ針
ケガキ針
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63515778
品番
2150
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ハンドル滑り止め付きです。
用途
金属・その他材料へのマーキング
トラスコ品番
195-5093
全長(mm)
240
材質/仕上
スペシャルスチール
質量(g)
40
呼び寸法(mm)
240
先端形状
ストレートー90°
アズワン品番
64-8349-38