※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1丁
注文コード
63515848
品番
600LG-41
参考基準価格(税別)¥27,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
標準600Nシリーズより25%長く、47%強靭です。
スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛け易いダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。
めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。
めがね部の角度は15°です。
梨地仕上げの為、油などによる手の滑りを防ぎます。