ハゼット
ハゼットの 定盤・ゲージ・ケガキ
ハゼットの ゲージ
ハゼットの シクネスゲージ
フィラーゲージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63515857
品番
2147MS
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
非磁性体ですのでプラチナスパークプラグの他各種センサー調整に最適です。
用途
隙間の測定
仕様
リーフ形状:先端丸、テーパー状 リーフ数:20
トラスコ品番
195-5075
セット内容
0.05-1.0
長さ(mm)
106
材質/仕上
ブロス
質量(g)
100
枚数
20
アズワン品番
64-8349-37