TRUSCO
TRUSCOの クリーンルーム用清掃用品
TRUSCOの クリーンルーム用粘着ローラー
クリーンローラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63515893
品番
CR-4
参考基準価格(税別)
¥19,050
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ローラー部分が粘着性を持っており、接着剤を使用していないので糊残りがありません。
別売りの転写シートと一緒にご使用ください。
用途
クリーンルームの清掃や精密作業などに。
トラスコ品番
194-8659
材質/仕上
ローラー:シリコンゴム、ハンドル部:アルミニウム
質量(g)
390
ローラー幅(mm)
4インチ(約102mm)
アズワン品番
64-8470-29