TRUSCO
TRUSCOの クリーンルーム用清掃用品
TRUSCOの クリーンルーム用粘着ローラー
クリーンローラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63515909
品番
CR-6
参考基準価格(税別)
¥22,170
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ローラー部分が粘着性を持っており、接着剤を使用していないので糊残りがありません。
別売りの転写シートと一緒にご使用ください。
用途
クリーンルームの清掃や精密作業などに。
トラスコ品番
194-8661
材質/仕上
ローラー:シリコンゴム、ハンドル部:アルミニウム
質量(g)
490
ローラー幅(mm)
6インチ(約152mm)
アズワン品番
64-8470-24