※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーソナルロッカー 6人用(ポッケPKL型)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63517599 品番 PKL-0918DR6-BCA
参考基準価格(税別)¥325,200 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

可動式の棚板で収納物に合わせて一を変えたり取り外すことも可能です。

色(本体)ブラック 色(扉)ショコラアッシュ ゼロ復帰ダイヤル錠タイプ 付属品棚板2枚 高さ(mm)1800 奥行(mm)450 間口(mm)900 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1800
注意
※下置きで使用される際は必ずベースをご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥17,200 / 税込 ¥18,920
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする