CDG3BN20-25Z1-M9PVS エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC 63517959

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDG3BN20-25Z1-M9PVS エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC 63517959
CDG3BN20-25Z1-M9PVS エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC 63517959
CDG3BN20-25Z1-M9PVS エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC 63517959

エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)20シリンダストローク(mm)25オートスイッチ種類D-M9PV注文コード63517959品番CDG3BN20-25Z1-M9PVS
参考基準価格(税別)¥8,420販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

標準形エアシリンダ(丸形)
全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)

仕様オートスイッチ用磁石:内蔵取付支持形式基本形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数1シリンダストローク(mm)25ロッド先端ねじおねじオートスイッチ種類D-M9PVリード線長さ(m)オートスイッチ:0.5
関連資料:カタログ(1.63MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする