サンコー
サンコーの コンテナー
サンコーの 折りたたみコンテナ
ペタンコ 折りたたみコンテナ O-50B 透明/ブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63518055
品番
55870000TMBL
参考基準価格(税別)
¥6,980
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
同容量の従来型オリコンと比較してより軽量、薄型に
段ボールに替わる軽量物搬送容器として物流費削減に大きく貢献します。
容量(L)
52.7
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×325
色
透明/ブルー
フタの有無
なし
材質
PP
有効内寸(mm)
493×335×311
内容量(L)
52.7
外寸(mm)
530×366×325
圧縮荷重(kN[kgf])
3.59(367)
アズワン品番
67-7112-88