※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)20シリンダストローク(mm)25オートスイッチ種類D-M9BM注文コード63518160品番CDG3BN20-25Z1-M9BMS
参考基準価格(税別)¥8,140販売価格(税込)¥8,138販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・シリンダストローク・オートスイッチ種類など9360種類から選べます他の種類を見る 標準形エアシリンダ(丸形)
全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)