※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オオモリ
化学用ビーカー両手付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
容量(L)
200
20
30
50
60
100
150
200
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63518264
品番
OM1023-07
参考基準価格(税別)
¥91,190
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
タンク上部は半カール仕様で洗浄しやすいサニタリーモデルです。
衛生的なので製薬、食品業界で人気です。
種類
手付ビーカー
厚さ(mm)
1.2
高さ(mm)
800
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
内径(mm)
580
質量(kg)
17.8
取手
あり
容量(L)
200
トラスコ品番
149-0423