KB-ER-40 キーボックス king(撮影・写真用品) 63518307 KB-ER-40 キーボックス king(撮影・写真用品) 63518307

キーボックス

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 車上渡し 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63518307 品番 KB-ER-40
参考基準価格(税別)¥190,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

鍵の持ち出しを管理するキーボックスです。
付属の履歴閲覧ソフトで、履歴の閲覧・保存・印刷が可能です。(KB-RFE-40,KB-FPE-40N用は別売)

間口(mm)400 セット内容単3乾電池4個、ボタン電池(CR2032)、履歴閲覧ソフト1式 高さ(mm)410 奥行(mm)146 材質/仕上電気亜鉛めっき鋼板 質量(kg)10 ホルダー数40 仕様認証方式:履歴テンキー式 トラスコ品番136-0862
注意
※本商品据え付けは承っておりません。
※通常ご発注、車上渡しの条件のみでの対応です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする