king(撮影・写真用品)
king(撮影・写真用品)の 書庫・金庫・ロッカー
king(撮影・写真用品)の キーボックス・名札掛け
king(撮影・写真用品)の キーボックス
キーボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63518316
品番
KB-FPE-40N
参考基準価格(税別)
¥267,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
鍵の持ち出しを管理するキーボックスです。
付属の履歴閲覧ソフトで、履歴の閲覧・保存・印刷が可能です。(KB-RFE-40,KB-FPE-40N用は別売)
間口(mm)
400
セット内容
単3乾電池4個、ボタン電池(CR2032)
高さ(mm)
410
奥行(mm)
146
材質/仕上
電気亜鉛めっき鋼板
質量(kg)
10
ホルダー数
40
仕様
認証方式:指紋認証
トラスコ品番
135-9389
注意
※本商品据え付けは承っておりません。
※通常ご発注、車上渡しの条件のみでの対応です。