king(撮影・写真用品)
king(撮影・写真用品)の 書庫・金庫・ロッカー
king(撮影・写真用品)の キーボックス・名札掛け
king(撮影・写真用品)の キーボックス
キーボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
セット内容
単3乾電池4個、ボタン電池(CR2032)
注文コード
63518325
品番
KB-RFE-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥163,000
この商品は
セット内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
鍵の持ち出しを管理するキーボックスです。
付属の履歴閲覧ソフトで、履歴の閲覧・保存・印刷が可能です。(KB-RFE-40,KB-FPE-40N用は別売)
間口(mm)
400
セット内容
単3乾電池4個、ボタン電池(CR2032)
高さ(mm)
410
奥行(mm)
146
材質/仕上
電気亜鉛めっき鋼板
質量(kg)
10
ホルダー数
40
仕様
認証方式:ICカード
トラスコ品番
136-0882
注意
※本商品据え付けは承っておりません。
※通常ご発注、車上渡しの条件のみでの対応です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63518325
KB-RFE-40
25448195
KB-RFE-40
ICカード式キーボックス
日本アイ・エス・ケイ
1個
¥
189,800
税込
¥
208,780
重複