アズピュアクリーンペーパーエコノミー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5袋×250枚) 注文コード 63518387 品番 -
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥22,325
販売価格(税別)
20,295

低発塵性と低価格を両立させたクリーンペーパー

仕様表面抵抗率:10^11Ω/□以下 材質セルロース・水溶性樹脂ポリマー グリーン サイズA3 測定方法SEMIG67-0996、擦り(個/cf):192、揉み(個/cf):23、引裂揉み(個/cf):99 密度68g/m2 アズワン品番2-2149-77
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする