用途ウインドエアコン、窓用エアコン、ウインドクーラーとして。冷房 窓 工事不要 熱中症対策 夏 クーラー 窓 取付 エアコン 在宅 自宅 オフィス 事務所
仕様●冷房対応畳数目安(畳):(50Hz)4.5-7、(60Hz)5-8●取り付け可能な窓高さ(cm):81.3-140●暖房対応畳数目安(畳):(50Hz)4-5、(60Hz)5-6
質量(kg)24
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×26.3×78
冷房能力(kW)(50Hz)1.6、(60Hz)1.8
暖房能力(kW)(50Hz)1.8、(60Hz)2.2
冷房消費電力(W)(50Hz)620、(60Hz)725
暖房消費電力(W)(50Hz)575、(60Hz)695