ローイングマシン

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63518728 品番FA3300A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

アプリと連携して運動をもっと楽しく!ボート漕ぎの運動でエクササイズ。太ももや肩、背中など全身を使いながら効率よく有酸素運動ができるローイングマシン。
スムーズに可動する大型スライドシート。スタイリッシュに収納できる立て掛けタイプ。
移動用キャスター付き。タブレットトレー付き。サイクリングアプリ「kinomap」と接続可能。

用途筋トレ、エクササイズに。ボート漕ぎマシン 有酸素運動 ダイエット トレーニング フィットネスマシン 健康器具 全身運動 ダイエット器具 家庭用 仕様●メーター表示:(スキャン機能付き) 時間、距離、カロリー、ストローク数、ストローク速度、運動量、負荷●負荷調節:32段階 材質スチール、ABS、PP、PU、PVC、EVA、アルミニウム 質量(kg)23 ブラック 消費電力(W)4.5 電源専用AC/DCアダプター 入力AC100V(50/60Hz)/出力DC9.0V 連続使用時間30分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51×161×62 負荷方式マグネット負荷方式 制限体重(kg)150
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする