- いつものごちそう 腎臓の健康ケア 国産 ペットアイ 63518859

- いつものごちそう 腎臓の健康ケア 国産 ペットアイ 63518859
- いつものごちそう 腎臓の健康ケア 国産 ペットアイ 63518859

いつものごちそう 腎臓の健康ケア 国産

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1袋(450g×4袋)注文コード63518859品番-
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

腎臓の健康維持に配慮した低リン、低ナトリウム設計。まぐろ味&チキン味&野菜味。
ビタミンEを強化(メーカー成猫用比約200%)
お腹の健康維持にオリゴ糖配合。
便利な分包タイプ(450g×4袋入り)

仕様●保証成分:たんぱく質27.0%以上、脂質8.5%以上、粗繊維6.5%以下、灰分8.5%以下、水分10.0%以下●微量成分:ビタミンA 10,000IU/kg、ビタミンE 100IU/kg、ビタミンB1 5.6mg/kg、ビタミンB2 4.0mg/kg、マグネシウム 0.17%、カルシウム 1.0%、リン 0.7%、タウリン 0.1%、リノール酸 1.0%、ナトリウム 0.25%、代謝エネルギー 約335kcal/100g質量(kg)1.8原材料穀物(とうもろこし、小麦粉、コーングルテンミール、ふすま、コーングルテンフィード等)、肉類(チキンミール等)、豆類(脱脂大豆等)、動物性油脂、魚介類(フィッシュエキス、フィッシュミール、まぐろパウダー等)、セルロース、野菜類(にんじんパウダー、かぼちゃパウダー、ほうれん草パウダー等)、オリゴ糖、ミネラル類(Na、Cl、Ca、P、Zn、Fe、Cu、Co、Mn、l)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K3、コリン、ニコチン酸、パントテン酸、葉酸、ビオチン)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブ抽出物)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする