PAP01B-KJ 精密空調機器 PAPmini小型シリーズ(空冷式) オリオン機械 63519278 PAP01B-KJ 精密空調機器 PAPmini小型シリーズ(空冷式) オリオン機械 63519278

精密空調機器 PAPmini小型シリーズ(空冷式)

商品レビューを投稿する
49日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63519278 品番 PAP01B-KJ
参考基準価格(税別)¥1,310,000 販売価格(税込) ¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000

ヒートポンプバランス制御で最大80%の省エネ(特許)が実現します。
小型クラスでは最高レベル、温度制御±0.1℃を達成しています。
必要な時に必要な空間を温度制御し、クリーン化も図れます。
従来のヒーターPID制御のように電気ヒーターは使用せず、消費電力を最大80%の大幅削減しました。
排熱が極端に小さく、室内でも空調機への負担が少ない仕様です。
必要な時に必要な空間を温度制御し、クリーン化を図る精密空調機です。

用途限られた局所空間を高精度な空調システムに。 トラスコ品番195-3552 質量(kg)69 高さ(mm)765 使用温度範囲(℃)18〜30 奥行(mm)620 間口(mm)390 電源(V)単相100 最大風量(m3/min)0.7〜1.0 消費電力(kW)(50/60Hz)1.2/1.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「冷却水/温水循環装置(チラー等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする