オリオン機械
オリオン機械の 加熱・冷却・クーラーボックス
オリオン機械の 冷却水/温水循環装置(チラー等)
オリオン機械の 循環装置(チラー)
エチレングリコール水溶液用冷却器キャリクール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63519366
品番
LPB3
参考基準価格(税別)
¥424,000
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
-20℃〜+40℃の広範囲で温度制御が可能です。
高精度に液温制御が可能なポンプ・ヒーター内蔵の循環型チラーです。
用途
エチレングリコール水溶液の冷却用に。
仕様
冷却器材質:シェル=PBT、コイル=SUS304 冷却能力(W)(50/60Hz):500/520
トラスコ品番
195-3541
幅(mm)
454
材質/仕上
シェル:PBT、コイル:SUS304
質量(kg)
37
高さ(mm)
427
奥行(mm)
375
電源(V)
単相100
最大流量(L/min)(50/60Hz)
16/18.5
温度調節範囲(℃)
-20〜+40
冷媒
R404A
冷却能力(W)
500/520(50/60Hz)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません