セントラルコンベヤー
セントラルコンベヤーの 搬送
セントラルコンベヤーの コンベヤ
セントラルコンベヤーの ローラーコンベヤ
スチールローラコンベヤFR7620
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63519506
品番
FR7620-501010
参考基準価格(税別)
¥107,500
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
重量物搬送、パレット積載品搬送に最適です。
ピッチ(mm)
100
ローラー耐荷重(kg/本)
635
機長(mm)
1000
材質/仕上
フレーム:スチール、シャフト:スチール
肉厚(mm)
4.2
質量(kg)
66
ローラー径(Φmm)
76.3
材質(ローラー部)
機械構造用炭素鋼管
トラスコ品番
460-6400
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません