両サイドポケット

6850 マイクロブルゾンEX 6850 カジメイク 63519778 6850 マイクロブルゾンEX 6850 カジメイク 63519778 6850 マイクロブルゾンEX 6850 カジメイク 63519778 6850 マイクロブルゾンEX 6850 カジメイク 63519778 6850 マイクロブルゾンEX 6850 カジメイク 63519778

マイクロブルゾンEX 6850

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 63519778 品番 6850
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,299
販売価格(税別)
2,090

春、秋など少し肌寒い時期に役立つ定番の1着です。
軽さとしなやかさが融合した素材で裏地はメッシュ仕様です。
左袖にペン差しポケット、両サイドポケット付き。

種別ブルゾン ネイビー サイズM 胸囲(cm)118 混率(%)表地 ポリエステル100 裏地 ポリエステル100 着丈(cm)68 機能軽量 適応身長(cm)160〜170 裄丈(cm)88 適応胸囲(cm)84〜92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-15
用途:
自動車整備業
有限会社三協自動車 様

冬用では生地が厚く暑いことがあるのですがこちらは軽くて薄く、作業しているとちょうどいい温かさで気に入りました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする