曜日別特売
6854 マイクロパンツEX 6854 カジメイク 63519909

両側カーゴポケット

6854 マイクロパンツEX 6854 カジメイク 63519909
6854 マイクロパンツEX 6854 カジメイク 63519909
6854 マイクロパンツEX 6854 カジメイク 63519909
6854 マイクロパンツEX 6854 カジメイク 63519909

マイクロパンツEX 6854

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ネイビー
サイズL
適応胴囲(cm)80~86
内容量1枚注文コード63519909品番6854
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,299
販売価格(税別)
2,090

春、秋など少し肌寒い時期に役立つ定番の1枚です。
軽さとしなやかさが融合した素材で裏地はメッシュ仕様です。
収納に便利な両側カーゴポケットやウエスト調整ひも、裾調整ひもが付いています。

種別カーゴパンツネイビーサイズL混率(%)表地:ポリエステル100/裏地:ポリエステル100股下(cm)76機能軽量尻廻(cm)114裾廻り(cm)44渡幅(cm)36.5適応胴囲(cm)80~86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする