両側カーゴポケット
カジメイク
マイクロパンツEX 6854
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
グレー
ネイビー
グレー
ブラック
サイズ
L
M
L
LL
3L
適応胴囲(cm)
80~86
74~80
80~86
86~92
92~98
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63519945
品番
6854
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,299
販売価格(税別)
¥
2,090
バスケットに入れる
春、秋など少し肌寒い時期に役立つ定番の1枚です。
軽さとしなやかさが融合した素材で裏地はメッシュ仕様です。
収納に便利な両側カーゴポケットやウエスト調整ひも、裾調整ひもが付いています。
種別
カーゴパンツ
色
グレー
サイズ
L
混率(%)
表地:ポリエステル100/裏地:ポリエステル100
股下(cm)
76
機能
軽量
尻廻(cm)
114
裾廻り(cm)
44
渡幅(cm)
36.5
適応胴囲(cm)
80~86