正面画像

8594 冷感ストレッチカーゴパンツ 8594 ATION(エイション) 63520058 8594 冷感ストレッチカーゴパンツ 8594 ATION(エイション) 63520058 8594 冷感ストレッチカーゴパンツ 8594 ATION(エイション) 63520058 8594 冷感ストレッチカーゴパンツ 8594 ATION(エイション) 63520058 8594 冷感ストレッチカーゴパンツ 8594 ATION(エイション) 63520058

冷感ストレッチカーゴパンツ 8594

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード63520058 品番8594
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ムシ暑い中での作業に最適なサラッとした肌触りで爽快な履き心地と、ヒヤッと気持ちいい接触冷感を兼ね備えたカーゴパンツです。
夏の強力な紫外線から肌を守る!!紫外線カット率99.8%以上(UPF50+)の高機能生地が日焼け等の肌トラブルを軽減します。
腰ゴム入りで胴囲に幅を持たせています。
その他、カラビナ等の装着に便利な右脇キーループ、右後携帯ポケット、左腿ZIPポケット、吸水速乾、ストレッチなど役立つ機能が満載です。

種別カーゴパンツ ブラック サイズM 混率(%)ナイロン80/ポリウレタン20 股下(cm)78 機能接触冷感、紫外線カット、吸汗速乾 尻廻(cm)99 裾廻り(cm)33 渡幅(cm)31.5 適応胴囲(cm)74〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする