日陶科学
日陶科学の 撹拌・粉砕・混合関連
日陶科学の ポットミル回転台
ポットミル回転台 インバーター付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63521037
品番
NT-1S-RMI
参考基準価格(税別)
¥348,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
300mmΦまでのポットミルを回転させることができます。
インバーター制御により、ローラー回転数を自由に設定することができます。
タイプ
1個掛け
高さ(mm)
740
奥行(mm)
520
材質/仕上
骨格:鉄製、ゴムローラー:NBR
電源(V)
単相100
幅(mm)
570
質量(kg)
35
消費電力(W)
200
回転数(min
-1
[r.p.m])
0〜1200
用途
試料の粉砕および混合
トラスコ品番
114-1418
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません